Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Brandschutzkitt,Kartusche 310ml

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Brandschutzkitt,Kartusche 310ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BSKITT

  • Ausführung - Brandschutzschaum

  • Inhalt - 0.434 kg

  • Füllmenge - 310 ml

  • Lieferform - Kartusche

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740831765

Sonepar Artikelnummer

120373994

Hersteller Artikelnummer

BSKITT

Hersteller Typ

BSKITT

Hersteller Artikel Nr.:

BSKITT

Ausführung:

Brandschutzschaum

Inhalt:

0.434 kg

Füllmenge:

310 ml

Lieferform:

Kartusche

Breite:

0.05 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38249970

Gewicht:

0.550 kg

Brandschutz Kitt Kartusche 310ml. Bei thermischer Beanspruchung aufschäumende Dichtmasse zur brandschutztechnischen Abschottung von einzelnen Kabeln und Rohren gemäß der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) geeignet. Dispersionsgebundene, hochviskose Kittmasse mit Intumeszenz-Wirkstoffen, frei von Halogenen, Asbest und organischen Lösemitteln, Verarbeitung mit Kartuschenpistole. Zugelassen durch technische Bewertungsstelle mit der Nr. ETA-15-0657. Hinweis: Einbauanleitung und technische Datenblätter beachten.