TEHALIT - Brandschutzschaum-Dose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BS90D
Ausführung - Brandschutzschaum
Inhalt - 0.73 kg
Füllmenge - 600 ml
Länge - 0.26 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740222921
Sonepar Artikelnummer
120436600
Hersteller Artikelnummer
BS90D
Hersteller Typ
BS90D
Hersteller Artikel Nr.:
BS90D
Ausführung:
Brandschutzschaum
Inhalt:
0.73 kg
Füllmenge:
600 ml
Länge:
0.26 m
Lieferform:
Dose
Breite:
0.066 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39100000
Gewicht:
1.500 kg


