TEHALIT - BRP Oberteil 80,PVC,verkehrsweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRP08029016
Breite - 80 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - glatt
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Meter
Standardartikel
EAN
4012740014571
Sonepar Artikelnummer
121068075
Hersteller Artikelnummer
BRP08029016
Hersteller Typ
BRP08029016
Hersteller Artikel Nr.:
BRP08029016
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Manipulationssichere Befestigung:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9016
Mit Schutzfolie:
Ja
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.300 kg


