Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Brüstungskanal ALU Oberteilteil natur eloxiert 80mm Länge=2m

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Brüstungskanal ALU Oberteilteil natur eloxiert 80mm Länge=2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BRAP0802ELN

  • Breite - 80 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung - glatt

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 16 Meter

  • Standardartikel

EAN

4012740887779

Sonepar Artikelnummer

120187836

Hersteller Artikelnummer

BRAP0802ELN

Hersteller Typ

BRAP0802ELN

Hersteller Artikel Nr.:

BRAP0802ELN

Breite:

80 mm

Länge:

2000 mm

Ausführung:

glatt

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Befestigung des Oberteils:

aufrastbar

Manipulationssichere Befestigung:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

RAL-Nummer:

0

Mit Schutzfolie:

Nein

Einsatztemperatur:

-5 .. 90 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.432 kg

Brüstungskanaloberteil tehalit.BRAP 80mm Aluminium, natureloxiert. Kanaloberteil aus Aluminium, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 mm, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Potenzialausgleichskomponente als Zubehör erhältlich.