TEHALIT - Brüstungskanal-OT,80mm,Alu,naturelox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRA0802ELN
Breite - 80 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - glatt
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
32 Meter
Standardartikel
EAN
4012740834223
Sonepar Artikelnummer
120373980
Hersteller Artikelnummer
BRA0802ELN
Hersteller Typ
BRA0802ELN
Hersteller Artikel Nr.:
BRA0802ELN
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Manipulationssichere Befestigung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
RAL-Nummer:
0
Mit Schutzfolie:
Ja
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.421 kg


