TEHALIT - Brüstungskanal-OT,80mm,Stahlblech,lg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRS08027035
Breite - 80 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - glatt
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
32 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740216203
Sonepar Artikelnummer
120214728
Hersteller Artikelnummer
BRS08027035
Hersteller Typ
BRS08027035
Hersteller Artikel Nr.:
BRS08027035
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Manipulationssichere Befestigung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Schutzfolie:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.681 kg


