TEHALIT - Brüstungskanal-OT,80mm,Stahlblech,verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRS0802VERZ
Breite - 80 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - glatt
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
32 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740215848
Sonepar Artikelnummer
120214739
Hersteller Artikelnummer
BRS0802VERZ
Hersteller Typ
BRS0802VERZ
Hersteller Artikel Nr.:
BRS0802VERZ
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Manipulationssichere Befestigung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
RAL-Nummer:
0
Mit Schutzfolie:
Ja
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.681 kg


