Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Brüstungskanal-OT zu BR 80mm gschwarz

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Brüstungskanal-OT zu BR 80mm gschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR08029011

  • Breite - 80 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung - glatt

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 16 Meter

  • Standardartikel

EAN

4012740896573

Sonepar Artikelnummer

120892078

Hersteller Artikelnummer

BR08029011

Hersteller Typ

BR08029011

Hersteller Artikel Nr.:

BR08029011

Breite:

80 mm

Länge:

2000 mm

Ausführung:

glatt

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Befestigung des Oberteils:

aufrastbar

Manipulationssichere Befestigung:

Nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9011

Mit Schutzfolie:

Ja

Einsatztemperatur:

-25 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.362 kg

Brüstungskanal-Oberteil zu BR mit Oberteilbreite 80mm aus PVC in graphitschwarz. Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 oder 120 mm, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal.