Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Brüstungskanal-OT zu BR OT 120mm vweiß

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Brüstungskanal-OT zu BR OT 120mm vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR12029016

  • Breite - 120 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung - glatt

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 24 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740031165

Sonepar Artikelnummer

121091638

Hersteller Artikelnummer

BR12029016

Hersteller Typ

BR12029016

Hersteller Artikel Nr.:

BR12029016

Breite:

120 mm

Länge:

2000 mm

Ausführung:

glatt

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Befestigung des Oberteils:

aufrastbar

Manipulationssichere Befestigung:

Nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9016

Mit Schutzfolie:

Ja

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.043 kg

Brüstungskanal-Oberteil aus PVC zu BR mit Oberteilbreite 120mm verkehrsweiß. Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 oder 120 mm, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal.