Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Brüstungskanal-OT zu BRAP 80mm vweiß

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Brüstungskanal-OT zu BRAP 80mm vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BRAP08029016

  • Breite - 80 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung - glatt

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 16 Meter

  • Standardartikel

EAN

4012740014458

Sonepar Artikelnummer

121068067

Hersteller Artikelnummer

BRAP08029016

Hersteller Typ

BRAP08029016

Hersteller Artikel Nr.:

BRAP08029016

Breite:

80 mm

Länge:

2000 mm

Ausführung:

glatt

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Befestigung des Oberteils:

aufrastbar

Manipulationssichere Befestigung:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

beschichtet

RAL-Nummer:

9016

Mit Schutzfolie:

Nein

Einsatztemperatur:

-5 .. 90 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.432 kg

Brüstungskanal-Oberteil aus Aluminium natureloxiert zu BRAP 80mm verkehrsweiß