Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Brüstungskanal-OT zu BRS 120mm vweiß

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Brüstungskanal-OT zu BRS 120mm vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BRS12029016

  • Breite - 120 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung - glatt

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 16 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740989480

Sonepar Artikelnummer

120892387

Hersteller Artikelnummer

BRS12029016

Hersteller Typ

BRS12029016

Hersteller Artikel Nr.:

BRS12029016

Breite:

120 mm

Länge:

2000 mm

Ausführung:

glatt

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Befestigung des Oberteils:

aufrastbar

Manipulationssichere Befestigung:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

beschichtet

RAL-Nummer:

9016

Mit Schutzfolie:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.926 kg

Brüstungskanal-Oberteil zu BRS mit Breite 120mm aus Stahlblech verkehrsweiß. Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör.