Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Brüstungskanal-UT BR 68x170 OT 120mm vw

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Brüstungskanal-UT BR 68x170 OT 120mm vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR651701B9016

  • Breite - 170 mm

  • Tiefe - 68 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740031189

Sonepar Artikelnummer

121091644

Hersteller Artikelnummer

BR651701B9016

Hersteller Typ

BR651701B9016

Hersteller Artikel Nr.:

BR651701B9016

Breite:

170 mm

Tiefe:

68 mm

Länge:

2000 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Oberteile mitgeliefert:

Nein

Oberteilbreite 1:

80 mm

Oberteilbreite 2:

0 mm

Oberteilbreite 3:

0 mm

Symmetrisch:

Ja

Bauform rechteckig:

Ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9016

Ausführung Rückwand (Innenseite):

durchlaufendes C-Profil

Mit Schutzfolie:

Ja

Anzahl der steckbaren Trennwände:

1

Mit Kanalverbinder:

Ja

Montagelochung im Boden:

Ja

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Mit Kabelhalteklammer:

Nein

Nutzbarer Querschnitt:

10050 mm²

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

1.745 kg

Brüstungskanal-Unterteil PVC zu BR 68x170mm OT 120mm verkehrsweiß. Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 oder 120 mm zum Einbau handelsüblicher Geräte ohne oder mit Zusatzblenden. Mit Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Bei Oberteilbreite 80 mm mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten und Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung - zusätzliches C-Profil als Geräteeinbaumöglichkeit wie bei allen Kanälen mit Oberteilbreite 120 mm. Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.