Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Brüstungskanal-UT BR 85x170 OT 80mm vw

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Brüstungskanal-UT BR 85x170 OT 80mm vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR8517019016

  • Breite - 170 mm

  • Tiefe - 85 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740215299

Sonepar Artikelnummer

121091660

Hersteller Artikelnummer

BR8517019016

Hersteller Typ

BR8517019016

Hersteller Artikel Nr.:

BR8517019016

Breite:

170 mm

Tiefe:

85 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Oberteile mitgeliefert:

Nein

Oberteilbreite 1:

80 mm

Symmetrisch:

Ja

Bauform rechteckig:

Ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9016

Ausführung Rückwand (Innenseite):

durchlaufendes C-Profil

Mit Schutzfolie:

Ja

Mit Kanalverbinder:

Ja

Montagelochung im Boden:

Ja

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Mit Kabelhalteklammer:

Nein

Nutzbarer Querschnitt:

13005 mm²

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

2.307 kg

Brüstungskanal-Unterteil BR 85x170 Oberteil 80mm verkehrsweiß. Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 oder 120 mm zum Einbau handelsüblicher Geräte ohne oder mit Zusatzblenden. Mit Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Bei Oberteilbreite 80 mm mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten und Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung - zusätzliches C-Profil als Geräteeinbaumöglichkeit wie bei allen Kanälen mit Oberteilbreite 120 mm. Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.