TEHALIT - Brüstungskanal-UT BRA65170B f. GKEV12,vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRA65170AB9016
Breite - 170 mm
Tiefe - 68 mm
Länge - 2000 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740003636
Sonepar Artikelnummer
121389135
Hersteller Artikelnummer
BRA65170AB9016
Hersteller Typ
BRA65170AB9016
Hersteller Artikel Nr.:
BRA65170AB9016
Breite:
170 mm
Tiefe:
68 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Oberteile mitgeliefert:
Nein
Oberteilbreite 1:
120 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
Ja
Bauform rechteckig:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9016
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Mit Schutzfolie:
Ja
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Mit Kanalverbinder:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
10000 mm²
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
2.120 kg


