TEHALIT - Brüstungskanal-UT hfr BRHP 65x100 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRHP6510019016
Breite - 100 mm
Tiefe - 65 mm
Länge - 2000 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740014540
Sonepar Artikelnummer
121068072
Hersteller Artikelnummer
BRHP6510019016
Hersteller Typ
BRHP6510019016
Hersteller Artikel Nr.:
BRHP6510019016
Breite:
100 mm
Tiefe:
65 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Oberteile mitgeliefert:
Nein
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
Ja
Bauform rechteckig:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9016
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Mit Schutzfolie:
Ja
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.840 kg


