TEHALIT - Brüstungskanal-UT Profil BRN 68x130 gs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRN6513019011
Breite - 130 mm
Tiefe - 68 mm
Länge - 2000 mm
Anzahl der Oberteile - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740008068
Sonepar Artikelnummer
120892337
Hersteller Artikelnummer
BRN6513019011
Hersteller Typ
BRN6513019011
Hersteller Artikel Nr.:
BRN6513019011
Breite:
130 mm
Tiefe:
68 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Oberteile mitgeliefert:
Nein
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
25 mm
Oberteilbreite 3:
25 mm
Symmetrisch:
Ja
Bauform rechteckig:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9011
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Mit Schutzfolie:
Ja
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Mit Kanalverbinder:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
6900 mm²
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
1.391 kg


