TEHALIT - Brüstungskanal-UT Profil BRN 68x130 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRN6513019016
Breite - 130 mm
Tiefe - 68 mm
Länge - 2000 mm
Anzahl der Oberteile - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Meter
Standardartikel
EAN
4012740008075
Sonepar Artikelnummer
120892338
Hersteller Artikelnummer
BRN6513019016
Hersteller Typ
BRN6513019016
Hersteller Artikel Nr.:
BRN6513019016
Breite:
130 mm
Tiefe:
68 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Oberteile mitgeliefert:
Nein
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
25 mm
Oberteilbreite 3:
25 mm
Symmetrisch:
Ja
Bauform rechteckig:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9016
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Mit Schutzfolie:
Ja
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Mit Kanalverbinder:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
6900 mm²
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
1.391 kg


