TEHALIT - Brüstungskanal-UT,Stahlbl,BRS100130,verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRS1001301VERZ
Breite - 130 mm
Tiefe - 100 mm
Länge - 2000 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740220538
Sonepar Artikelnummer
120214741
Hersteller Artikelnummer
BRS1001301VERZ
Hersteller Typ
BRS1001301VERZ
Hersteller Artikel Nr.:
BRS1001301VERZ
Breite:
130 mm
Tiefe:
100 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Oberteile mitgeliefert:
Nein
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
Ja
Bauform rechteckig:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
RAL-Nummer:
0
Ausführung Rückwand (Innenseite):
mit Rastnasen
Mit Schutzfolie:
Ja
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Mit Kanalverbinder:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
12110 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.180 kg


