Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - C-Profilschiene 25x50mm Länge 3000mm

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - C-Profilschiene 25x50mm Länge 3000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KTSC3000

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740874359

Sonepar Artikelnummer

121236486

Hersteller Artikelnummer

KTSC3000

Hersteller Typ

KTSC3000

Hersteller Artikel Nr.:

KTSC3000

Länge:

3000 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

25 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Lochbreite:

11 mm

Mit Zahnung:

Ja

Abbrechbar:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

6.191 kg

C-Profilschiene aus galvanisch verzinktem Stahlblech 25x50mm Länge 3000mm