Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - CEE-Geraeteeinbaudose,FB

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - CEE-Geraeteeinbaudose,FB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L5816

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montageart der Dose - Rückwand

  • Ausführung - geschlossen

  • Geräteart - CEE für industrielle Anwendungen (IEC 60309)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740155151

Sonepar Artikelnummer

120005792

Hersteller Artikelnummer

L5816

Hersteller Typ

L5816

Hersteller Artikel Nr.:

L5816

Anzahl der Einheiten:

1

Montageart der Dose:

Rückwand

Ausführung:

geschlossen

Geräteart:

CEE für industrielle Anwendungen (IEC 60309)

Montageart Installationsgerät:

rasten

Zugentlastungsmöglichkeit:

Ja

Mit Anschlussraum:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.270 kg

Geräteeinbaudose CEE aus Polyamid halogenfrei zu FB ab Oberteil 130mm. Geräteeinbaudose CEE aus halogenfreiem Polyamid ab Oberteilbreite 130mm.