TEHALIT - Clip für Verdrahtungskanal BA7/HA7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BA7CLIP
Für Kanalbreite - 100 mm
Für Kanalhöhe - 100 mm
An Kanalbreite anpassbar - Ja
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4012740878777
Sonepar Artikelnummer
120123267
Hersteller Artikelnummer
BA7CLIP
Hersteller Typ
BA7CLIP
Hersteller Artikel Nr.:
BA7CLIP
Für Kanalbreite:
100 mm
Für Kanalhöhe:
100 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.006 kg
Klammer aus Polystyrol zu Verdrahtungskanal BA7/HA7 ab Breite 40 mm. Clip für tehalit.VK Verdrahtungskanal BA7/HA7 ab Breite 40mm.


