Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - DA200 Spanntechnik 3,4 - 3,7m, elox.nat.

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - DA200 Spanntechnik 3,4 - 3,7m, elox.nat.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DAS803400ELN

  • Säulenform - rechteckig

  • Ausführung - einseitig

  • Säulenhöhe - 3400 .. 3700 mm

  • Säulenbreite - 98 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740903073

Sonepar Artikelnummer

120214234

Hersteller Artikelnummer

DAS803400ELN

Hersteller Typ

DAS803400ELN

Hersteller Artikel Nr.:

DAS803400ELN

Säulenform:

rechteckig

Ausführung:

einseitig

Säulenhöhe:

3400 .. 3700 mm

Säulenbreite:

98 mm

Oberteilbreite:

80 mm

Farbe der Säule:

Aluminium

Vorverdrahtet:

Nein

Verstellbar:

Ja

Höhenausgleich:

300 mm

Säulentiefe:

65 mm

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

1

Tiefe des Oberteils:

15 mm

Befestigungsart:

spannen

Ortsveränderlich:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Kabeleinführung:

oben

Durchgehendes Profil:

Ja

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige

Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz Säule:

anodisiert/eloxiert

RAL-Nummer der Säule:

0

Werkstoff des Oberteils:

Aluminium

Werkstoffgüte Oberteil:

sonstige

Werkstoff des Oberteils halogenfrei:

Ja

Oberfläche Oberteil:

unbehandelt

Farbe Oberteil:

Aluminium

RAL-Nummer Oberteil:

0

Anzahl der Trennwände:

1

Nutzbarer Querschnitt:

5400 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

7.600 kg

Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 3,4-3,7m Alu DA200 L=3,35m eloxiert. Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit Spannmechanismus zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum Einbau von Einbaugeräten in frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen oder schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne Kennzeichnungsschild zu montieren. Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht der Säulenprofillänge.