TEHALIT - Drahthalteklammer 100050,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN1000503
Für Kanalbreite - 50 mm
Für Kanalhöhe - 37 mm
An Kanalbreite anpassbar - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740242769
Sonepar Artikelnummer
120068006
Hersteller Artikelnummer
DN1000503
Hersteller Typ
DN1000503
Hersteller Artikel Nr.:
DN1000503
Für Kanalbreite:
50 mm
Für Kanalhöhe:
37 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.013 kg


