TEHALIT - Drahthalteklammer 100075,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN1000753
Für Kanalbreite - 75 mm
Für Kanalhöhe - 100 mm
An Kanalbreite anpassbar - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740242776
Sonepar Artikelnummer
120028088
Hersteller Artikelnummer
DN1000753
Hersteller Typ
DN1000753
Hersteller Artikel Nr.:
DN1000753
Für Kanalbreite:
75 mm
Für Kanalhöhe:
100 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.016 kg


