TEHALIT - Drahthalteklammer 37050,rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HN370503
Für Kanalbreite - 50 mm
Für Kanalhöhe - 37 mm
An Kanalbreite anpassbar - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740242707
Sonepar Artikelnummer
120022580
Hersteller Artikelnummer
HN370503
Hersteller Typ
HN370503
Hersteller Artikel Nr.:
HN370503
Für Kanalbreite:
50 mm
Für Kanalhöhe:
37 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.006 kg


