TEHALIT - Drahthalteklammer 37050,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LK370503
Für Kanalbreite - 50 mm
Für Kanalhöhe - 37 mm
An Kanalbreite anpassbar - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740106993
Sonepar Artikelnummer
120021982
Hersteller Artikelnummer
LK370503
Hersteller Typ
LK370503
Hersteller Artikel Nr.:
LK370503
Für Kanalbreite:
50 mm
Für Kanalhöhe:
37 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.130 kg


