TEHALIT - Drahthalteklammer 37075,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LK370753
Für Kanalbreite - 75 mm
Für Kanalhöhe - 37 mm
An Kanalbreite anpassbar - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740108997
Sonepar Artikelnummer
120021999
Hersteller Artikelnummer
LK370753
Hersteller Typ
LK370753
Hersteller Artikel Nr.:
LK370753
Für Kanalbreite:
75 mm
Für Kanalhöhe:
37 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.013 kg


