TEHALIT - Drahthalteklammer 50050,rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HN500503
Für Kanalbreite - 50 mm
Für Kanalhöhe - 50 mm
An Kanalbreite anpassbar - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740202411
Sonepar Artikelnummer
120022469
Hersteller Artikelnummer
HN500503
Hersteller Typ
HN500503
Hersteller Artikel Nr.:
HN500503
Für Kanalbreite:
50 mm
Für Kanalhöhe:
50 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.006 kg


