TEHALIT - Drahthalteklammer 50100,rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HN501003
Für Kanalbreite - 100 mm
Für Kanalhöhe - 50 mm
An Kanalbreite anpassbar - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740202435
Sonepar Artikelnummer
120022470
Hersteller Artikelnummer
HN501003
Hersteller Typ
HN501003
Hersteller Artikel Nr.:
HN501003
Für Kanalbreite:
100 mm
Für Kanalhöhe:
50 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.012 kg


