TEHALIT - Drahthalteklammer 50125,rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HN501253
Für Kanalbreite - 125 mm
Für Kanalhöhe - 50 mm
An Kanalbreite anpassbar - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740242714
Sonepar Artikelnummer
120028085
Hersteller Artikelnummer
HN501253
Hersteller Typ
HN501253
Hersteller Artikel Nr.:
HN501253
Für Kanalbreite:
125 mm
Für Kanalhöhe:
50 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.011 kg


