TEHALIT - Drahthalteklammer 50125,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LK501253
Für Kanalbreite - 125 mm
Für Kanalhöhe - 50 mm
An Kanalbreite anpassbar - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740107464
Sonepar Artikelnummer
120021985
Hersteller Artikelnummer
LK501253
Hersteller Typ
LK501253
Hersteller Artikel Nr.:
LK501253
Für Kanalbreite:
125 mm
Für Kanalhöhe:
50 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.019 kg


