TEHALIT - Drahthalteklammer 60040,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B600403
Für Kanalbreite - 40 mm
Für Kanalhöhe - 60 mm
An Kanalbreite anpassbar - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740106870
Sonepar Artikelnummer
120021973
Hersteller Artikelnummer
B600403
Hersteller Typ
B600403
Hersteller Artikel Nr.:
B600403
Für Kanalbreite:
40 mm
Für Kanalhöhe:
60 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.011 kg


