TEHALIT - Drahthalteklammer 60080,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B600803
Für Kanalbreite - 80 mm
Für Kanalhöhe - 60 mm
An Kanalbreite anpassbar - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740106894
Sonepar Artikelnummer
120021975
Hersteller Artikelnummer
B600803
Hersteller Typ
B600803
Hersteller Artikel Nr.:
B600803
Für Kanalbreite:
80 mm
Für Kanalhöhe:
60 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.014 kg


