TEHALIT - Drahthalteklammer 60100,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B601003
Für Kanalbreite - 100 mm
Für Kanalhöhe - 60 mm
An Kanalbreite anpassbar - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740106900
Sonepar Artikelnummer
120021976
Hersteller Artikelnummer
B601003
Hersteller Typ
B601003
Hersteller Artikel Nr.:
B601003
Für Kanalbreite:
100 mm
Für Kanalhöhe:
60 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.017 kg


