TEHALIT - Drahthalteklammer 75037,rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HN750373
Für Kanalbreite - 37 mm
Für Kanalhöhe - 75 mm
An Kanalbreite anpassbar - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740242691
Sonepar Artikelnummer
120063703
Hersteller Artikelnummer
HN750373
Hersteller Typ
HN750373
Hersteller Artikel Nr.:
HN750373
Für Kanalbreite:
37 mm
Für Kanalhöhe:
75 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.008 kg


