TEHALIT - Drahthalteklammer 75037,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN750373
Für Kanalbreite - 37 mm
Für Kanalhöhe - 75 mm
An Kanalbreite anpassbar - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740242745
Sonepar Artikelnummer
120028086
Hersteller Artikelnummer
DN750373
Hersteller Typ
DN750373
Hersteller Artikel Nr.:
DN750373
Für Kanalbreite:
37 mm
Für Kanalhöhe:
75 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.011 kg


