TEHALIT - Drahthalteklammer 75050,rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HN750503
Für Kanalbreite - 50 mm
Für Kanalhöhe - 75 mm
An Kanalbreite anpassbar - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740202442
Sonepar Artikelnummer
120022471
Hersteller Artikelnummer
HN750503
Hersteller Typ
HN750503
Hersteller Artikel Nr.:
HN750503
Für Kanalbreite:
50 mm
Für Kanalhöhe:
75 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.009 kg


