TEHALIT - Drahthalteklammer 75075,rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HN750753
Für Kanalbreite - 75 mm
Für Kanalhöhe - 75 mm
An Kanalbreite anpassbar - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740202459
Sonepar Artikelnummer
120022472
Hersteller Artikelnummer
HN750753
Hersteller Typ
HN750753
Hersteller Artikel Nr.:
HN750753
Für Kanalbreite:
75 mm
Für Kanalhöhe:
75 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.012 kg


