TEHALIT - Drahthalteklammer 75100,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LK751003
Für Kanalbreite - 100 mm
Für Kanalhöhe - 75 mm
An Kanalbreite anpassbar - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740104661
Sonepar Artikelnummer
120021968
Hersteller Artikelnummer
LK751003
Hersteller Typ
LK751003
Hersteller Artikel Nr.:
LK751003
Für Kanalbreite:
100 mm
Für Kanalhöhe:
75 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.018 kg


