TEHALIT - Drahthalteklammer 75125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HN751253
Für Kanalbreite - 125 mm
Für Kanalhöhe - 75 mm
An Kanalbreite anpassbar - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740202473
Sonepar Artikelnummer
120022474
Hersteller Artikelnummer
HN751253
Hersteller Typ
HN751253
Hersteller Artikel Nr.:
HN751253
Für Kanalbreite:
125 mm
Für Kanalhöhe:
75 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.017 kg


