TEHALIT - Drahthalteklammer 75125,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LK751253
Für Kanalbreite - 125 mm
Für Kanalhöhe - 75 mm
An Kanalbreite anpassbar - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740111720
Sonepar Artikelnummer
120022010
Hersteller Artikelnummer
LK751253
Hersteller Typ
LK751253
Hersteller Artikel Nr.:
LK751253
Für Kanalbreite:
125 mm
Für Kanalhöhe:
75 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.022 kg


