TEHALIT - Drahthalteklammer 80120,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B801203
Für Kanalbreite - 120 mm
Für Kanalhöhe - 80 mm
An Kanalbreite anpassbar - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740106955
Sonepar Artikelnummer
120021981
Hersteller Artikelnummer
B801203
Hersteller Typ
B801203
Hersteller Artikel Nr.:
B801203
Für Kanalbreite:
120 mm
Für Kanalhöhe:
80 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.012 kg


