TEHALIT - Drahthalteklammer, FWK 50210

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L5733VERZ
Kanalhöhe innen - 49 mm
Kanalbreite innen - 204 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740288064
Sonepar Artikelnummer
120396115
Hersteller Artikelnummer
L5733VERZ
Hersteller Typ
L5733VERZ
Hersteller Artikel Nr.:
L5733VERZ
Kanalhöhe innen:
49 mm
Kanalbreite innen:
204 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
schraubbar
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.197 kg


