TEHALIT - Drahthalteklammer, FWK 99160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L5734VERZ
Kanalhöhe innen - 103 mm
Kanalbreite innen - 154 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740288071
Sonepar Artikelnummer
120396116
Hersteller Artikelnummer
L5734VERZ
Hersteller Typ
L5734VERZ
Hersteller Artikel Nr.:
L5734VERZ
Kanalhöhe innen:
103 mm
Kanalbreite innen:
154 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
schraubbar
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.201 kg


