TEHALIT - Drahthalteklammer, FWK 99260

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L5735VERZ
Kanalhöhe innen - 103 mm
Kanalbreite innen - 254 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740288088
Sonepar Artikelnummer
120063823
Hersteller Artikelnummer
L5735VERZ
Hersteller Typ
L5735VERZ
Hersteller Artikel Nr.:
L5735VERZ
Kanalhöhe innen:
103 mm
Kanalbreite innen:
254 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
schraubbar
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.280 kg


