Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Eckkanal 40040, L= 2,5 m, verkehrsweiß

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Eckkanal 40040, L= 2,5 m, verkehrsweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EK4004009016

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 40 mm

  • Schenkellänge - 40 mm

  • Unterteil mit Trennwand - fest

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740017398

Sonepar Artikelnummer

121068105

Hersteller Artikelnummer

EK4004009016

Hersteller Typ

EK4004009016

Hersteller Artikel Nr.:

EK4004009016

Höhe:

40 mm

Breite:

40 mm

Schenkellänge:

40 mm

Unterteil mit Trennwand:

fest

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2500 mm

Nutzbarer Querschnitt:

800 mm²

Anzahl der festen Trennwände:

1

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

Mit Kabelhalteklammer:

Ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

RAL-Nummer:

9016

Mit Schutzfolie:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.410 kg

Eckkanal aus PVC EK 40x40mm Länge 2,5m verkehrsweiß. Elektro-Installationskanal-System Eckkanal aus Kunststoff zur Leitungsverlegung als Anbindung an Decke und Sockelleistenkanal. Bestehend aus Kanalunterteil mit fester Trennwand, vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, anstellbaren Kabelhalteklammern und gewölbtes Oberteil.