TEHALIT - Einbauanschlusseinheit,Tischm.3Schuko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G7045LAN
Ausführung - Einbau
Form - rund
Farbe - Silber
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740887045
Sonepar Artikelnummer
120214265
Hersteller Artikelnummer
G7045LAN
Hersteller Typ
G7045LAN
Hersteller Artikel Nr.:
G7045LAN
Ausführung:
Einbau
Form:
rund
Farbe:
Silber
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
322 mm
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der USB-A Ports:
0
Hochklappbar:
Nein
Ausziehbar:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Glanzgrad:
matt
Einbautiefe:
315 mm
Durchmesser:
100 mm
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P40 L/F:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:
0
Anzahl der USB-C Ports:
0
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
2
Anzahl der Anschlüsse CAT 6A:
2
Anzahl der leeren Modulplätze:
0
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Überspannungsschutz:
Nein
Netzentstörfilter:
Nein
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
Nein
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Einsatztemperatur:
35 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.130 kg


