TEHALIT - Endkappenpaar,RK 190,lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L22397035
Höhe - 150 mm
Breite - 190 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740114424
Sonepar Artikelnummer
120005654
Hersteller Artikelnummer
L22397035
Hersteller Typ
L22397035
Hersteller Artikel Nr.:
L22397035
Höhe:
150 mm
Breite:
190 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
7035
Mit Schutzfolie:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.144 kg


