TEHALIT - Endplatte 37050,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LK3705047030
Für Kanalbreite - 50 mm
Für Kanalhöhe - 37 mm
Halogenfrei - Ja
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740108683
Sonepar Artikelnummer
120021993
Hersteller Artikelnummer
LK3705047030
Hersteller Typ
LK3705047030
Hersteller Artikel Nr.:
LK3705047030
Für Kanalbreite:
50 mm
Für Kanalhöhe:
37 mm
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.009 kg
Endstück aus PVC zu Verdrahtungskanal LKG 37x50mm steingrau


