TEHALIT - Endplatte 37075,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LK3707547030
Für Kanalbreite - 75 mm
Für Kanalhöhe - 37 mm
Halogenfrei - Ja
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740109789
Sonepar Artikelnummer
120022001
Hersteller Artikelnummer
LK3707547030
Hersteller Typ
LK3707547030
Hersteller Artikel Nr.:
LK3707547030
Für Kanalbreite:
75 mm
Für Kanalhöhe:
37 mm
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.011 kg
Endstück aus PVC zu Verdrahtungskanal LKG 37x75mm steingrau


